メタルモール 3個用スイッチボックス

メタルモール 3個用スイッチボックス - マサル工業メタルモール 3個用スイッチボックス - マサル工業メタルモール 3個用スイッチボックス - マサル工業メタルモール 3個用スイッチボックス - マサル工業メタルモール 3個用スイッチボックス - マサル工業メタルモール 3個用スイッチボックス - マサル工業メタルモール 3個用スイッチボックス - マサル工業メタルモール 3個用スイッチボックス - マサル工業

●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を6 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。

用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25789874AB5132ホワイト600浅型A・B型41.2
2,610
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
25789883AB5133ミルキーホワイト600浅型A・B型41.2
2,610
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
25789899AB6132ホワイト800深型A・B型51
4,050
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
25789908AB6133ミルキーホワイト800深型A・B型51
4,050
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする