マサル工業
メタルモール スイッチボックス用フタ
●スイッチボックスの化粧カバーに使用します。●取付け用ねじ(M4)を1個用は2個、2個用は4個付属しています。
用途
●配線器具を取り外した後のスイッチボックスのカバーに。
色
ホワイト
材質
鋼板
質量(g)
175
タイプ
2個用
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
1.6
寸法W(mm)
117
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25789953
BC22
¥
525
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください