マサル工業
ガードマンⅡR パーテーション
●ガードマンⅡR 型内のケーブル仕分けに使用します。
用途
●ガードマンⅡR型内のケーブル仕分けに。
色
ミルキーホワイト
材質
PVC
寸法L(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25794914
GAP53
35
12
8
特4号・5号兼用
¥
365
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25794923
GAP63
60
18
16
6号・7号兼用
¥
365
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください