マサル工業
ガードマンⅡアルミ T型ブンキ
●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●材質は樹脂製です。
用途
●ガードマンⅡアルミのT字の分岐接続に。
色
シルバー
材質
ABS
形状
T型ブンキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25794957
GALT4S
40
134
14.5
64
4号
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25794966
GBLT4S
83
174
16
84
特4号
¥
1,180
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください