曜日別特売

管楽器用レインコート

管楽器用レインコート - KC管楽器用レインコート - KC管楽器用レインコート - KC管楽器用レインコート - KC管楽器用レインコート - KC管楽器用レインコート - KC管楽器用レインコート - KC管楽器用レインコート - KC

雨天時に大切な楽器を保護するための管楽器ケース専用レインカバー
管楽器ケースに覆い被せるだけでOK
約830 × 200 × 340 mm のテナーサックス用長方形型ケースに最適
ケースによって余幅が出ますが、ソプラノサックスやトランペットにもお使いいただけます
※最小で 約530 × 150 × 200 mm
レインカバーは撥水性のある生地を起用しておりますが、完全防水ではありませんので、雨量の多い時、長時間濡れる状況下では、防水スプレー等との併用を推奨します。
・ポーチサイズ:約 205mm × 135mm
・撥水効果に加えて、ケースの取っ手部分は防水チャックを装備
・各ケースに応じてサイズ調整が可能
・アルトサックス/テナーサックス/ソプラノサックス/トランペットのケースなどに対応可能

内容量1枚
注意
メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24774183KRC-01
2,300
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする