モノタロウ

ウレタンマット 折りたたみ LEDライト付

ウレタンマット 折りたたみ LEDライト付 - モノタロウ
(1件のレビュー)

LEDライトが付いているので暗い場所での作業も楽にできます。
折りたたみ式なので、用途に合わせて自由にサイズを調整できます。
車体の下へ潜り込んで作業する際に大変便利です。

用途暗く、低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの作業に。材質EVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(開いた時)1150×420×24折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×195×160明るさ(Lm)600LED使用数(個×列)6×4内容量1枚
注意
※高温多湿、水気のある場所での使用はしないでください。
※化学薬品や海水など、水分を付着させたまま放置しないでください。
※シンナー等の溶剤を使用しないでください。
※可動部に過度にな力を掛けないでください。
※面ファスナーを引っ張らないでください。
※火を近づけたり、火器の側で使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や高温になる場所での保管はしないでください。
※著しい変形が等見られる場合は使用しないでください。
※足場のかわりには使用しないでください。
※LEDは交換できません。
※電池は付属しておりません。(単三電池3本必要)
※充電池は使用できません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25841805FUMWL
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25841805
2021-04-23
用途: 戸建床下作業
有限会社マルヤス住設機器電気・ガス・熱供給・水道業

既築の床下で従来なら、手元灯とマット+工具類を持って作業しますが、LED付折りたたみマットを使用すると便利になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
折りたたんだ状態で、腰をかけて使用可能でしょうか?
また、その際LED等の点灯に問題はないでしょうか?
回答:
折りたたんだ状態でもLEDは点灯しますがLEDが付いている部分に体重をかけることは控えてください。
2021-04-21
質問:
折り畳みではないタイプの商品はございますか?
回答:
ご参考までに下記にてご案内致します。
モノタロウ ウレタンニーパッド LEDライト付
注文コード 48620547 品番 M6602M
内容量 1枚
※サイズは異なります。
2021-04-21

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする