DONGIL RUBBER BELT
VベルトC形 (レッド)
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別
C
材質
(ベルト)ゴム
種類
Vベルト
使用温度範囲(℃)
-30~90
角度(°)
40
材質(ベルト)
ゴム
最小プーリ径(mm)
230
ベルト形
C
内容量
1本
関連資料:
(0.8MB)
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
有効ピッチ周長さ(mm)
呼び番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25819335
RC80
22
14
2032
80インチ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819344
RC90
22
14
2286
90インチ
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819353
RC92
22
14
2337
92インチ
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819369
RC95
22
14
2413
95インチ
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819378
RC100
22
14
2540
100インチ
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819387
RC103
22
14
2617
103インチ
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819396
RC105
22
14
2667
105インチ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819405
RC106
22
14
2693
106インチ
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819414
RC110
22
14
2794
110インチ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819423
RC115
22
14
2921
115インチ
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819439
RC125
22
14
3175
125インチ
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819448
RC138
22
14
3506
138インチ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819457
RC142
22
14
3607
142インチ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819466
RC155
22
14
3937
155インチ
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819475
RC160
22
14
4064
160インチ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819484
RC165
22
14
4191
165インチ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819493
RC170
22
14
4318
170インチ
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819509
RC185
22
14
4699
185インチ
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819518
RC190
22
14
4826
190インチ
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819527
RC195
22
14
4953
195インチ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25819536
RC197
22
14
5004
197インチ
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58107273
RC70
22
14
1778
70インチ
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
58107289
RC81
22
14
2058
81インチ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
58107298
RC85
22
14
2159
85インチ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
58107307
RC88
22
14
2236
88インチ
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
58107316
RC98
22
14
2490
98インチ
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
58107325
RC120
22
14
3048
120インチ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
58107334
RC121
22
14
3074
121インチ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
58107343
RC123
22
14
3125
123インチ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
58107359
RC124
22
14
3150
124インチ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
58107368
RC135
22
14
3429
135インチ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
58107377
RC193
22
14
4903
193インチ
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03919870
RC260
22
14
6604
260インチ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください