曜日別特売

ニューセレクトバケツ

ニューセレクトバケツ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(1件のレビュー)

中で物がを洗いやすい広口タイプ・9.5L。食品衛生法適合の材質を使用しておりますので飲み水の保存にも安心して使えます。吊り手は中空加工で負担が軽く握れます。広口、ワイド型なので雑巾などしぼりやすい形状となっている。水を入れて持った時も、手が痛くなりにくい形状。

材質ポリプロピレン形状丸形質量(g)359寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)H19.5×W33.5×D31.5特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
258222051181個9.5ブルー
オープン
599
659(税込)
当日出荷
65451087-1セット(120個)9.5ブルー
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25822205
2022-08-04
用途: 機械の洗浄につかう水入れ
医療・福祉・介護関連業

タオルを中で絞りやすい。頑丈だから使いやすい。色がもう少し選べると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする