曜日別特売

アシート Oタイプ

アシート Oタイプ - アシート・コバシアシート Oタイプ - アシート・コバシアシート Oタイプ - アシート・コバシアシート Oタイプ - アシート・コバシアシート Oタイプ - アシート・コバシ

いつも清潔、足もと爽やか、取り替えタイプの紙製中敷アシート。「抗菌タイプ」は通常2~3日に1回の交換で、足もとを清潔で快適に保ちます。硬めな履き心地です。カラーは茶色に柄(模様)が入ります。表面コーディングに銀イオン系抗菌剤を配合。クリスライト(脱臭剤)を配合した特殊紙で強力に脱臭し、紙の吸収性と波形加工によるエアダクトでムレを防止します。また、表面の波形加工が足のツボを刺激し心地よい履き心地です。

種別Oタイプグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1箱(10足)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25822817Oタイプ23
1,220
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
25822826Oタイプ24
1,220
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
25822835Oタイプ25
1,220
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
25822844Oタイプ26
1,220
899
989(税込)
当日出荷
25822853Oタイプ27
1,220
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする