曜日別特売

アシート Kタイプ

アシート Kタイプ - アシート・コバシアシート Kタイプ - アシート・コバシアシート Kタイプ - アシート・コバシアシート Kタイプ - アシート・コバシアシート Kタイプ - アシート・コバシ
(3件のレビュー)

いつも清潔、足もと爽やか、取り替えタイプの紙製中敷アシートです。「ソフトタイプK」はモカ色に近い茶色タイプ。毎日の交換で、足もとを清潔で快適に保ちます。クリスライト(脱臭剤)を配合した特殊紙で強力に脱臭します。紙の吸収性と波形加工によるエアダクトでムレを防止し、表面の波形加工が足のツボを刺激し心地よい履き心地です。

種別Kタイプグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1箱(25足)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25822869Kタイプ23
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
25822878Kタイプ24
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
25822887Kタイプ25
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25822896Kタイプ26
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25822905Kタイプ27
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 夏の職場
卸売・小売業

職場で靴を履き替えないため、夏の汗対策に重宝しています。
波型も足裏に気持ちいいし、これからも使い続けます。

対象商品 : 25822905
2021-05-29
用途: 一時的な共有靴に使用

通気性も考慮されて、靴内でよれることもなく使用できます

対象商品 : 25822896
2020-02-29
用途: 通勤,製造現場
建設業・工事業

革靴の湿気が原因で足も靴下も安全靴も全て臭くなり紙製のアシートを使い始めて数日後かなり臭は減少しましたが消えはしないので4☆です。
革靴も安全靴も毎日使用後はアシートを捨て乾燥剤も入れてますが効果まあまあなので靴乾燥機も購入予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする