ユニット
電気関係標識 ステッカー
(1件のレビュー)
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
寸法(mm)
150×100
質量(g)
23
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
150×100
内容量
1組(5枚)
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25827026
803-39B
高電圧注意
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
25827035
803-53B
感電注意
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください