ユニット
電気関係標識 エコボード
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
2.5mmΦ穴4スミ
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
450×300
質量(g)
150
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1枚
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25827044
804-26B
危険 高電圧 V
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
25827053
804-27B
危険 特高圧 V
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
25827069
804-28B
危険 送電中 V
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
25827078
804-30B
危険 充電中
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください