曜日別特売

電気関係標識 鉄板

電気関係標識 鉄板 - ユニット電気関係標識 鉄板 - ユニット電気関係標識 鉄板 - ユニット電気関係標識 鉄板 - ユニット
(1件のレビュー)
取付方式4隅穴材質鉄板仕様普通山・穴4スミ厚さ(mm)0.5寸法(mm)450×300質量(g)540内容量1枚
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25827087804-95B危険 発電設備
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メイン画像25827096804-96B危険 変電設備
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
25827105804-93B危険 高電圧 V
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
25827114804-97B危険 蓄電池設備
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25827087
2021-01-12
用途: 発電所の看板
うさんこやま電力合同会社電気・ガス・熱供給・水道業

取付やすく頑丈でした。10年以上持ってほしいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする