ユニット
電気関係標識 エコボード横
こんなお得な商品も!
安全標識 電気関係
モノタロウ
¥
619
税込
¥
681
(2)
(2件のレビュー)
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
2.5mmΦ穴4スミ
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
225×300
質量(g)
80
エコマーク認定
認定
内容量
1枚
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25827123
804-50B
危険 高電圧
¥
990
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
25827139
804-51B
危険 特高圧
¥
990
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
25827148
804-52B
危険 送電中
¥
990
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25827157
804-53B
危険 高圧送電中
¥
990
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
25827166
804-55B
危険 発電設備
¥
990
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
25827175
804-56B
危険 変電設備
¥
990
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
25827184
804-57B
危険 蓄電池設備
¥
990
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
25827193
804-58B
危険 受電設備
¥
990
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
25827209
804-62A
無地
¥
990
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください