ユニット
標示ボード
文字内容
消火器、FIRE EXTINGUISHER
取付方式
ビス止め(ビス別売)
材質
エコユニボード
仕様
2.5mmΦ穴4スミ
穴径(Φmm)
2.5
内容量
1枚
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25827568
826-28B
150
450×300×1.2
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
25827577
826-29B
70
300×200×1.2
¥
990
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください