ユニット
禁止標識(エコユニボード)
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)
600×300
質量(g)
200
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001
内容量
1枚
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25827613
833-30B
火気類持込禁止 ALL FLAMMABLES PROHIBITED
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25827629
833-32B
構内禁煙 NO SMOKING ON PREMISES
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください