ユニット
交通構内標識
(1件のレビュー)
材質
アルミ(カール・平リブタイプ)
厚さ(mm)
0.9
寸法(mm)
680×400
質量(kg)
1
内容量
1枚
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25828173
833-34A
喫煙所
¥
11,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
25828189
833-36A
自転車置場
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25828198
833-37A
自転車置場
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25828207
833-38A
自転車置場
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください