ユニット
反射表示板
(1件のレビュー)
文字内容
避難場所 SHELTER
材質
アルミ
仕様
平リブ、片面表示
質量(kg)
2
寸法(縦×横)(mm)
900×600
内容量
1枚
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25828216
824-74B
¥
25,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください