反射表示板平リブ付

反射表示板平リブ付 - ユニット反射表示板平リブ付 - ユニット

遠くからでも非常に見やすく、夜間でも光を照らせば反射します。
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。

用途屋外の避難場所に表示する為の反射看板です材質アルミ仕様平リブ、片面表示質量(kg)1.1寸法(縦×横)(mm)680×400内容量1枚
注意
※平リブ用取付金具2個使用(別売)、取付けポール使用(別売)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25828225824-76B津波避難場所 TSUNAMI SHELTER
13,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
25828234824-77B津波避難ビル TSUNAMI EVACUATION BUILDING
13,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする