タツタ電線
CS-MTW (CE)
国内外向け規格ケーブル
長さ(m)
100
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
内容量
1巻(100m)
注意
※規格については別表をご覧下さい。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体断面積(mm
2
)
導体外径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25831253
CS-MTW (CE) 20AWG 黒
0.519(20AWG)
0.95
黒
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25831269
CS-MTW (CE) 20AWG 青
0.519(20AWG)
0.95
青
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25831278
CS-MTW (CE) 20AWG 赤
0.519(20AWG)
0.95
赤
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25831287
CS-MTW (CE) 20AWG 白
0.519(20AWG)
0.95
白
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25831305
CS-MTW (CE) 20AWG 黄
0.519(20AWG)
0.95
黄
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25831314
CS-MTW (CE) 20AWG 緑/黄
0.519(20AWG)
0.95
緑/黄
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25831323
CS-MTW (CE) 20AWG 白/青
0.519(20AWG)
0.95
白/青
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25831339
CS-MTW (CE) 18AWG 黒
0.823(18AWG)
1.2
黒
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25831348
CS-MTW (CE) 18AWG 青
0.823(18AWG)
1.2
青
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25831357
CS-MTW (CE) 18AWG 橙
0.823(18AWG)
1.2
橙
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25831366
CS-MTW (CE) 18AWG 赤
0.823(18AWG)
1.2
赤
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25831375
CS-MTW (CE) 18AWG 白
0.823(18AWG)
1.2
白
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25831393
CS-MTW (CE) 18AWG 黄
0.823(18AWG)
1.2
黄
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25831409
CS-MTW (CE) 18AWG 緑/黄
0.823(18AWG)
1.2
緑/黄
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25831418
CS-MTW (CE) 18AWG 白/橙
0.823(18AWG)
1.2
白/橙
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25831427
CS-MTW (CE) 16AWG 黒
1.31(16AWG)
1.5
黒
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25831436
CS-MTW (CE) 16AWG 青
1.31(16AWG)
1.5
青
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25831445
CS-MTW (CE) 16AWG 茶
1.31(16AWG)
1.5
茶
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25831454
CS-MTW (CE) 16AWG 橙
1.31(16AWG)
1.5
橙
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25831463
CS-MTW (CE) 16AWG 赤
1.31(16AWG)
1.5
赤
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25831479
CS-MTW (CE) 16AWG 白
1.31(16AWG)
1.5
白
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25831506
CS-MTW (CE) 16AWG 黄
1.31(16AWG)
1.5
黄
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25831515
CS-MTW (CE) 16AWG 緑/黄
1.31(16AWG)
1.5
緑/黄
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25831524
CS-MTW (CE) 16AWG 白/青
1.31(16AWG)
1.5
白/青
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25831296
CS-MTW (CE) 20AWG 灰
0.519(20AWG)
0.95
灰
オープン
取扱い終了
返品不可
25831384
CS-MTW (CE) 18AWG 灰
0.823(18AWG)
1.2
灰
オープン
取扱い終了
返品不可
25831488
CS-MTW (CE) 16AWG 灰
1.31(16AWG)
1.5
灰
オープン
取扱い終了
返品不可
25831497
CS-MTW (CE) 16AWG 緑
1.31(16AWG)
1.5
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表