CS-UCOMJ3 (CE)

CS-UCOMJ3 (CE) - タツタ電線

国内外向け規格ケーブル

定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
注意
※規格については別表をご覧下さい。
全114種類を絞り込む
導体断面積(mm2)
芯数
導体外径(Φmm)
内容量
114種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
導体断面積(mm2)
芯数
長さ(m)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25832233CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 2C1巻(10m)0.519(20AWG)2芯100.95
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832249CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 2C1巻(30m)0.519(20AWG)2芯300.95
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832258CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 2C1巻(100m)0.519(20AWG)2芯1000.95
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832267CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 3C1巻(10m)0.519(20AWG)3芯100.95
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832276CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 3C1巻(30m)0.519(20AWG)3芯300.95
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832285CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 3C1巻(100m)0.519(20AWG)3芯1000.95
オープン
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832294CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 4C1巻(10m)0.519(20AWG)4芯100.95
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832303CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 4C1巻(30m)0.519(20AWG)4芯300.95
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832319CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 4C1巻(100m)0.519(20AWG)4芯1000.95
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832328CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 5C1巻(10m)0.519(20AWG)5芯100.95
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832337CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 5C1巻(30m)0.519(20AWG)5芯300.95
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832346CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 5C1巻(100m)0.519(20AWG)5芯1000.95
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832355CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 6C1巻(10m)0.519(20AWG)6芯100.95
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832364CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 6C1巻(30m)0.519(20AWG)6芯300.95
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832373CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 6C1巻(100m)0.519(20AWG)6芯1000.95
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832389CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 7C1巻(10m)0.519(20AWG)7芯100.95
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832398CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 7C1巻(30m)0.519(20AWG)7芯300.95
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832407CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 7C1巻(100m)0.519(20AWG)7芯1000.95
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832416CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 8C1巻(10m)0.519(20AWG)8芯100.95
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832425CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 8C1巻(30m)0.519(20AWG)8芯300.95
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832434CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 8C1巻(100m)0.519(20AWG)8芯1000.95
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832443CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 10C1巻(10m)0.519(20AWG)10芯100.95
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832459CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 10C1巻(30m)0.519(20AWG)10芯300.95
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832468CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 10C1巻(100m)0.519(20AWG)10芯1000.95
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832477CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 12C1巻(10m)0.519(20AWG)12芯100.95
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832486CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 12C1巻(30m)0.519(20AWG)12芯300.95
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832495CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 12C1巻(100m)0.519(20AWG)12芯1000.95
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832504CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 16C1巻(10m)0.519(20AWG)16芯100.95
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832513CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 16C1巻(30m)0.519(20AWG)16芯300.95
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832529CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 16C1巻(100m)0.519(20AWG)16芯1000.95
オープン
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832538CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 20C1巻(10m)0.519(20AWG)20芯100.95
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832547CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 20C1巻(30m)0.519(20AWG)20芯300.95
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832556CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 20C1巻(100m)0.519(20AWG)20芯1000.95
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832565CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 24C1巻(10m)0.519(20AWG)24芯100.95
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832574CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 24C1巻(30m)0.519(20AWG)24芯300.95
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832583CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 24C1巻(100m)0.519(20AWG)24芯1000.95
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832599CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 30C1巻(10m)0.519(20AWG)30芯100.95
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832608CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 30C1巻(30m)0.519(20AWG)30芯300.95
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832617CS-UCOMJ3 (CE) 20AWG X 30C1巻(100m)0.519(20AWG)30芯1000.95
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832626CS-UCOMJ3 (CE) 18AWG X 2C1巻(10m)0.823(18AWG)2芯101.2
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832635CS-UCOMJ3 (CE) 18AWG X 2C1巻(30m)0.823(18AWG)2芯301.2
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832644CS-UCOMJ3 (CE) 18AWG X 2C1巻(100m)0.823(18AWG)2芯1001.2
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832653CS-UCOMJ3 (CE) 18AWG X 3C1巻(10m)0.823(18AWG)3芯101.2
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832669CS-UCOMJ3 (CE) 18AWG X 3C1巻(30m)0.823(18AWG)3芯301.2
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832678CS-UCOMJ3 (CE) 18AWG X 3C1巻(100m)0.823(18AWG)3芯1001.2
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832687CS-UCOMJ3 (CE) 18AWG X 4C1巻(10m)0.823(18AWG)4芯101.2
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832696CS-UCOMJ3 (CE) 18AWG X 4C1巻(30m)0.823(18AWG)4芯301.2
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832705CS-UCOMJ3 (CE) 18AWG X 4C1巻(100m)0.823(18AWG)4芯1001.2
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832714CS-UCOMJ3 (CE) 18AWG X 5C1巻(10m)0.823(18AWG)5芯101.2
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
25832723CS-UCOMJ3 (CE) 18AWG X 5C1巻(30m)0.823(18AWG)5芯301.2
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする