| 25833378 | CS-MTW/TC (CE) 18AWG X 2C | 1巻(10m) | 0.823(18AWG) | 10 | 1.2 | | |
|
| 25833387 | CS-MTW/TC (CE) 18AWG X 2C | 1巻(30m) | 0.823(18AWG) | 30 | 1.2 | | |
|
| 25833396 | CS-MTW/TC (CE) 18AWG X 2C | 1巻(100m) | 0.823(18AWG) | 100 | 1.2 | | |
|
| 25833405 | CS-MTW/TC (CE) 16AWG X 2C | 1巻(10m) | 1.31(16AWG) | 10 | 1.5 | | |
|
| 25833414 | CS-MTW/TC (CE) 16AWG X 2C | 1巻(30m) | 1.31(16AWG) | 30 | 1.5 | | |
|
| 25833423 | CS-MTW/TC (CE) 16AWG X 2C | 1巻(100m) | 1.31(16AWG) | 100 | 1.5 | | |
|
| 25833439 | CS-MTW/TC (CE) 14AWG X 2C | 1巻(10m) | 2.08(14AWG) | 10 | 1.9 | | |
|
| 25833448 | CS-MTW/TC (CE) 14AWG X 2C | 1巻(30m) | 2.08(14AWG) | 30 | 1.9 | | |
|
| 25833457 | CS-MTW/TC (CE) 14AWG X 2C | 1巻(100m) | 2.08(14AWG) | 100 | 1.9 | | |
|
| 25833466 | CS-MTW/TC (CE) 2AWG X 2C | 1巻(10m) | 33.62(2AWG) | 10 | 8.7 | | | |
| 25833475 | CS-MTW/TC (CE) 2AWG X 2C | 1巻(30m) | 33.62(2AWG) | 30 | 8.7 | | | |
| 25833484 | CS-MTW/TC (CE) 2AWG X 2C | 1巻(100m) | 33.62(2AWG) | 100 | 8.7 | | | |