| 25833493 | CS-MTW/TC-ER (CE) 18AWG X 3C | 1巻(10m) | 0.823(18AWG) | 3芯 | 10 | 1.2 | | |
|
| 25833509 | CS-MTW/TC-ER (CE) 18AWG X 3C | 1巻(30m) | 0.823(18AWG) | 3芯 | 30 | 1.2 | | |
|
| 25833518 | CS-MTW/TC-ER (CE) 18AWG X 3C | 1巻(100m) | 0.823(18AWG) | 3芯 | 100 | 1.2 | | |
|
| 25833527 | CS-MTW/TC-ER (CE) 18AWG X 4C | 1巻(10m) | 0.823(18AWG) | 4芯 | 10 | 1.2 | | |
|
| 25833536 | CS-MTW/TC-ER (CE) 18AWG X 4C | 1巻(30m) | 0.823(18AWG) | 4芯 | 30 | 1.2 | | |
|
| 25833545 | CS-MTW/TC-ER (CE) 18AWG X 4C | 1巻(100m) | 0.823(18AWG) | 4芯 | 100 | 1.2 | | |
|
| 25833554 | CS-MTW/TC-ER (CE) 16AWG X 3C | 1巻(10m) | 1.31(16AWG) | 3芯 | 10 | 1.5 | | |
|
| 25833563 | CS-MTW/TC-ER (CE) 16AWG X 3C | 1巻(30m) | 1.31(16AWG) | 3芯 | 30 | 1.5 | | |
|
| 25833579 | CS-MTW/TC-ER (CE) 16AWG X 3C | 1巻(100m) | 1.31(16AWG) | 3芯 | 100 | 1.5 | | |
|
| 25833588 | CS-MTW/TC-ER (CE) 16AWG X 4C | 1巻(10m) | 1.31(16AWG) | 4芯 | 10 | 1.5 | | |
|
| 25833597 | CS-MTW/TC-ER (CE) 16AWG X 4C | 1巻(30m) | 1.31(16AWG) | 4芯 | 30 | 1.5 | | |
|
| 25833606 | CS-MTW/TC-ER (CE) 16AWG X 4C | 1巻(100m) | 1.31(16AWG) | 4芯 | 100 | 1.5 | | |
|
| 25833649 | CS-MTW/TC-ER (CE) 14AWG X 3C | 1巻(10m) | 2.08(14AWG) | 3芯 | 10 | 1.9 | | |
|
| 25833658 | CS-MTW/TC-ER (CE) 14AWG X 3C | 1巻(30m) | 2.08(14AWG) | 3芯 | 30 | 1.9 | | |
|
| 25833667 | CS-MTW/TC-ER (CE) 14AWG X 3C | 1巻(100m) | 2.08(14AWG) | 3芯 | 100 | 1.9 | | |
|
| 25833676 | CS-MTW/TC-ER (CE) 14AWG X 4C | 1巻(10m) | 2.08(14AWG) | 4芯 | 10 | 1.9 | | |
|
| 25833685 | CS-MTW/TC-ER (CE) 14AWG X 4C | 1巻(30m) | 2.08(14AWG) | 4芯 | 30 | 1.9 | | |
|
| 25833694 | CS-MTW/TC-ER (CE) 14AWG X 4C | 1巻(100m) | 2.08(14AWG) | 4芯 | 100 | 1.9 | | |
|
| 25833703 | CS-MTW/TC-ER (CE) 14AWG X 5C | 1巻(10m) | 2.08(14AWG) | 5芯 | 10 | 1.9 | | |
|
| 25833719 | CS-MTW/TC-ER (CE) 14AWG X 5C | 1巻(30m) | 2.08(14AWG) | 5芯 | 30 | 1.9 | | |
|
| 25833728 | CS-MTW/TC-ER (CE) 14AWG X 5C | 1巻(100m) | 2.08(14AWG) | 5芯 | 100 | 1.9 | | |
|
| 25833737 | CS-MTW/TC-ER (CE) 14AWG X 6C | 1巻(10m) | 2.08(14AWG) | 6芯 | 10 | 1.9 | | |
|
| 25833746 | CS-MTW/TC-ER (CE) 14AWG X 6C | 1巻(30m) | 2.08(14AWG) | 6芯 | 30 | 1.9 | | |
|
| 25833755 | CS-MTW/TC-ER (CE) 14AWG X 6C | 1巻(100m) | 2.08(14AWG) | 6芯 | 100 | 1.9 | | |
|
| 25833764 | CS-MTW/TC-ER (CE) 12AWG X 3C | 1巻(10m) | 3.31(12AWG) | 3芯 | 10 | 2.4 | | |
|
| 25833773 | CS-MTW/TC-ER (CE) 12AWG X 3C | 1巻(30m) | 3.31(12AWG) | 3芯 | 30 | 2.4 | | |
|
| 25833789 | CS-MTW/TC-ER (CE) 12AWG X 3C | 1巻(100m) | 3.31(12AWG) | 3芯 | 100 | 2.4 | | |
|
| 25833798 | CS-MTW/TC-ER (CE) 12AWG X 4C | 1巻(10m) | 3.31(12AWG) | 4芯 | 10 | 2.4 | | |
|
| 25833807 | CS-MTW/TC-ER (CE) 12AWG X 4C | 1巻(30m) | 3.31(12AWG) | 4芯 | 30 | 2.4 | | |
|
| 25833816 | CS-MTW/TC-ER (CE) 12AWG X 4C | 1巻(100m) | 3.31(12AWG) | 4芯 | 100 | 2.4 | | |
|
| 25833825 | CS-MTW/TC-ER (CE) 10AWG X 3C | 1巻(10m) | 5.261(10AWG) | 3芯 | 10 | 3 | | |
|
| 25833834 | CS-MTW/TC-ER (CE) 10AWG X 3C | 1巻(30m) | 5.261(10AWG) | 3芯 | 30 | 3 | | |
|
| 25833843 | CS-MTW/TC-ER (CE) 10AWG X 3C | 1巻(100m) | 5.261(10AWG) | 3芯 | 100 | 3 | | |
|
| 25833859 | CS-MTW/TC-ER (CE) 10AWG X 4C | 1巻(10m) | 5.261(10AWG) | 4芯 | 10 | 3 | | |
|
| 25833868 | CS-MTW/TC-ER (CE) 10AWG X 4C | 1巻(30m) | 5.261(10AWG) | 4芯 | 30 | 3 | | |
|
| 25833877 | CS-MTW/TC-ER (CE) 10AWG X 4C | 1巻(100m) | 5.261(10AWG) | 4芯 | 100 | 3 | | |
|
| 25833886 | CS-MTW/TC-ER (CE) 10AWG X 5C | 1巻(10m) | 5.261(10AWG) | 5芯 | 10 | 3 | | |
|
| 25833895 | CS-MTW/TC-ER (CE) 10AWG X 5C | 1巻(30m) | 5.261(10AWG) | 5芯 | 30 | 3 | | |
|
| 25833904 | CS-MTW/TC-ER (CE) 10AWG X 5C | 1巻(100m) | 5.261(10AWG) | 5芯 | 100 | 3 | | |
|
| 25833913 | CS-MTW/TC-ER (CE) 8AWG X 3C | 1巻(10m) | 8.367(8AWG) | 3芯 | 10 | 4.4 | | |
|
| 25833929 | CS-MTW/TC-ER (CE) 8AWG X 3C | 1巻(30m) | 8.367(8AWG) | 3芯 | 30 | 4.4 | | |
|
| 25833938 | CS-MTW/TC-ER (CE) 8AWG X 3C | 1巻(100m) | 8.367(8AWG) | 3芯 | 100 | 4.4 | | |
|
| 25833947 | CS-MTW/TC-ER (CE) 8AWG X 4C | 1巻(10m) | 8.367(8AWG) | 4芯 | 10 | 4.4 | | |
|
| 25833956 | CS-MTW/TC-ER (CE) 8AWG X 4C | 1巻(30m) | 8.367(8AWG) | 4芯 | 30 | 4.4 | | |
|
| 25833965 | CS-MTW/TC-ER (CE) 8AWG X 4C | 1巻(100m) | 8.367(8AWG) | 4芯 | 100 | 4.4 | | |
|
| 25833974 | CS-MTW/TC-ER (CE) 6AWG X 4C | 1巻(10m) | 13.3(6AWG) | 4芯 | 10 | 4.4 | | |
|
| 25833983 | CS-MTW/TC-ER (CE) 6AWG X 4C | 1巻(30m) | 13.3(6AWG) | 4芯 | 30 | 4.4 | | |
|
| 25833999 | CS-MTW/TC-ER (CE) 6AWG X 4C | 1巻(100m) | 13.3(6AWG) | 4芯 | 100 | 4.4 | | |
|
| 25834008 | CS-MTW/TC-ER (CE) 4AWG X 4C | 1巻(10m) | 21.15(4AWG) | 4芯 | 10 | 6.9 | | |
|
| 25834017 | CS-MTW/TC-ER (CE) 4AWG X 4C | 1巻(30m) | 21.15(4AWG) | 4芯 | 30 | 6.9 | | |
|