曜日別特売

フェニックス高送りラジアスカッタ

フェニックス高送りラジアスカッタ - OSG(オーエスジー)フェニックス高送りラジアスカッタ - OSG(オーエスジー)
内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
質量(kg)
タイプ
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59541116PHC PHC09R025SS25-3S31400.43ストレートシャンクタイプ13.2
51,100
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
59541107PHC PHC09R025SS25-3L32000.61ストレートシャンクタイプ13.2
63,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
59541353PHC PHC09R050M22.2-55500.44ボアタイプ38.2
82,400
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする