オープンネットワーク対応 産業用イーサネットスイッチ(10/100mbps対応)

オープンネットワーク対応 産業用イーサネットスイッチ(10/100mbps対応) - ハーティングオープンネットワーク対応 産業用イーサネットスイッチ(10/100mbps対応) - ハーティング
(1件のレビュー)

QoS対応(EtherNet/IP・PROFINETパケットや上位PLC・スイッチなどで設定した優先タグを自動判別し、優先処理)、、冗長電源、メタル筐体、IP30

電圧(V)DC12~48/AC18~30保護等級IP30動作温度範囲(℃)-20~60内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25828243ECON3050-E-EIP-5T-LV-LV30×115×685
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
25828259ECON3080-E-EIP-8T-LV-LV46×115×68(突起物含まず)8
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25828243
2019-01-23
用途: 装置内のネットワーク分配用途
卸売・小売業

Ethernet/IPの分配用途で採用。コスト面でメリットあり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする