長角紙貼トレークローバー

長角紙貼トレークローバー - 尾崎商店長角紙貼トレークローバー - 尾崎商店長角紙貼トレークローバー - 尾崎商店長角紙貼トレークローバー - 尾崎商店長角紙貼トレークローバー - 尾崎商店長角紙貼トレークローバー - 尾崎商店長角紙貼トレークローバー - 尾崎商店長角紙貼トレークローバー - 尾崎商店

クローバー柄の長角紙張りトレーです。
傾けてもすべりにくいノンスリップ加工式です。

材質不飽和ポリエステル樹脂、ウレタン塗装内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25834769-13約250220約300
オープン
819
901(税込)
9日以内出荷
25834778-15約360225約335
オープン
829
912(税込)
9日以内出荷
25834805-11約385265約370
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする