曜日別特売

B-17KL-3D ダブルホルダー左カラナビ&ラチェト

B-17KL-3D ダブルホルダー左カラナビ&ラチェト - 鳶壱

ラチェット差し部分を3D加工!。腰まわりの収納部に奥行きができ、立体的に収納!
ギリギリのサイズ感、70mmのスペースでラチェット差とカラビナが収まります。
取り付け位置をmm単位で修正を繰り返したこだわり品です。
ミニカッターや鳶レベル&ラチェットレンチの収納にどうぞ。体の右側に取り付けた際、ラチェットが手前。

材質スチール製クロームメッキ仕上仕様装着工具:ミニカッター・ラチェットレンチなど、ベルト通し60mm対応全長×幅W(mm)160×80内容量1個
注意
※商品に工具は含まれません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25841288201021
3,330
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする