強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
| 注文コード | 品番 | 内容量 | 色 | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | テープ厚さ(mm) | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 | 定期注文特価(税別) | 定期注文特価(税込) | 出荷関連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61729335 | - | 1箱(50巻) | 透明 | 48 | 100 | 0.065 | OPP | アクリル系 | 5以上N/25mm | 当日出荷 1年間返品保証 | 定期注文の受付は終了しました。 |



同じ価格帯の物と比べて厚みがあり強度がある為重宝しております。ある程度重たい物を梱包する際も安心して使えます。粘着力も申し分ないです
いままでちょっと薄い50m巻きを使ってたので試しに100m巻きを使ってみたら当方はこちらの方が使い勝手がよかった。
毎回買ってますが、安くて有名メーカーのものと比較するとコスパが最高
普通に使用でしますがプチプチに張るとはがれてきます。
もう少し粘着力が欲しい
以前は、違うものを使用していましたが価格が徐々に上がったためこちらを試しに購入して使用してみました。
すごく重い物の梱包には使用しないため、十分満足できる強度と粘着力で継続して使用しています。
パレットに製品を乗せてストレッチフィルムを使う時に補強するのに良い
有名メーカー品が高騰したため切り替えたが、使用感については満足しております。
ただ箱で購入した際、以前までは5巻をシュリンクフィルムでまとめられていたところ、先日買ったものはバラ入りでシートを挟む形に変わっていました。
箱から使用現場に運ぶ際5巻でまとまっている方が運びやすく、またほこりなどゴミの付着も少ないため助かります。
以前のような包装形態へ戻すことが可能ならそうしていただけると助かります。