スリーライン
飯碗(身)(カラフルミスト)(メラミンエックス)
優しい色柄と小ぶりなサイズの「カラフルミスト」が仲間入り。子供や高齢者向けの料理に最適です。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
寸法(mm)
112×51
容量(mL)
240
タイプ
本体(身)
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25843004
M-606REK
¥
1,290
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください