曜日別特売

丸小鉢(身)(カラフルミスト)(メラミンエックス)

丸小鉢(身)(カラフルミスト)(メラミンエックス) - スリーライン

優しい色柄と小ぶりなサイズの「カラフルミスト」が仲間入り。子供や高齢者向けの料理に最適です。

用途病院、福祉材質メラミン寸法(mm)110×38容量(mL)210対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25843038AI-145REK
1,290
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする