曜日別特売

角小鉢(パルホワイト)

角小鉢(パルホワイト) - スリーライン角小鉢(パルホワイト) - スリーライン角小鉢(パルホワイト) - スリーライン

ピュアな光沢を放つ白とシンプルなフォルムはテーブルに優しく溶け込み、あらゆるメニューに対応します。

用途外食、従食、カフェテリア材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25843896M25001PW115×115×46260
750
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
25843905M25002PW100×100×37165
690
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
25843914M25003PW88×88×36110
640
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする