スリーライン
飯碗(パルホワイト)
凹凸感のある土物風の表現にパルホワイトコーティングを施すことで「白磁」の雰囲気を再現しました。
用途
外食、従食、カフェテリア
材質
メラミン
適合
136-OP
寸法(mm)
118×62
容量(mL)
320
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25843975
M-489PW
¥
780
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください