スリーライン
9.5cm丸深皿(パルホワイト)
凹凸感のある土物風の表現にパルホワイトコーティングを施すことで「白磁」の雰囲気を再現しました。
用途
外食、従食、カフェテリア
材質
メラミン
適合
P-215
寸法(mm)
96×30
容量(mL)
100
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25844009
M-484PW
¥
590
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください