スリーライン
丸深皿(パルホワイト)
ピュアな光沢を放つ白とシンプルなフォルムはテーブルに優しく溶け込み、あらゆるメニューに対応します。
用途
外食、従食、カフェテリア
材質
メラミン
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25844219
M-603PW
P-217
140×30
200
¥
800
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25844228
M-604PW
P-206
132×28
180
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25844237
M-605PW
136-OP
122×35
160
¥
670
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください