スリーライン
16.5cmサラダボール(マスタード)
鮮やかな辛子色の生地で、メニュー映えする無地食器シリーズです。カレーなどの着色が目立ちにくいのも特徴です。
用途
外食、従食、カフェテリア
材質
メラミン
容量(mL)
450
適合
TK-170
寸法(mm)
165×45
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25844307
L-106MAS
¥
740
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください