飯茶碗(アイボリー)

飯茶碗(アイボリー) - スリーライン
(2件のレビュー)

業務用食器としての機能性、使いやすさを追求したカタチです。シンプルなフォルムはあらゆるシーンでご使用いただけます。

用途外食、従食、カフェテリア材質メラミン寸法(mm)115×55容量(mL)240対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2584481537-HI
340
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25844815
2022-10-22
用途: 食事用
その他業種

写真ではやはりわかりにくいのかなーって感じです。大きさは悪くないのですが 広がり過ぎて深みが少し浅いです。軽さはイイのですが 仕方ないとは思いますが重なると少し音が気になりました?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2020-03-21
用途: 毎日 のお食事に…
卸売・小売業

軽くて 小ぶりで 清潔で。
オマケにすごく丈夫。気に入ってもう一つ買ってしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする