スリーライン
麺丼(アイボリー)
業務用食器としての機能性、使いやすさを追求したカタチです。シンプルなフォルムはあらゆるシーンでご使用いただけます。
用途
外食、従食、カフェテリア
材質
メラミン
適合
298-OP
寸法(mm)
159×69
容量(mL)
700
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25844824
20-FI
¥
670
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください