スリーライン
サラダボール(ゴールドウィッシュ)
深みのある紺色にゴールドという組み合せが大人の味わいを醸し出します。洋風はもちろん中華やエスニック料理にもマッチします。
用途
外食、従食、カフェテリア
材質
メラミン
容量(mL)
250
適合
300-NI
寸法(mm)
150×41
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25845043
M-2GU
¥
1,430
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください