スリーライン
3ツ切ランチ皿(ロゼリア)
流れるような曲線と花柄が、柔らかな雰囲気を感じさせます。洗練されたフランスの上品な香が漂います。
用途
外食、従食、カフェテリア
材質
メラミン
適合
TK-100
形状
丸皿
寸法(mm)
231×26
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25846337
JR-225L
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください