スタックマグ(ロゼリア)

スタックマグ(ロゼリア) - スリーライン

流れるような曲線と花柄が、柔らかな雰囲気を感じさせます。洗練されたフランスの上品な香が漂います。

用途外食、従食、カフェテリア材質強化磁器容量(mL)220寸法(mm)106×81×59対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25846434EL-720RO
1,860
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする