スリーライン
クープ皿(ハーモニー<ローズ>)
レリーフのローズをあしらったデザインが特徴です。カジュアルな雰囲気と大人の気品が融合しています。
用途
外食、従食、カフェテリア
材質
メラミン
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25846617
RL-219
295-OP
190×40
540
¥
1,230
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25846626
RL-277
P-203
168×40
400
¥
1,110
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください