スリーライン
丸小鉢(ハーモニー<ローズ>)
レリーフのローズをあしらったデザインが特徴です。カジュアルな雰囲気と大人の気品が融合しています。
用途
外食、従食、カフェテリア
材質
メラミン
適合
301-NI
寸法(mm)
109×58
容量(mL)
330
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25846696
RL-267
¥
960
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください