スリーライン
クープ皿(ハーモニー<アイボリー>)
おいしさを美しく奏でるハーモニー。シンプルなレリーフとデザインが、料理のおいしさを格調高く演出します。
用途
外食、従食、カフェテリア
材質
メラミン
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25846766
L-219I
295-OP
190×40
540
¥
910
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25846775
L-277I
P-203
168×40
400
¥
820
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください