スリーライン
飯丼(ハーモニー<アイボリー>)
おいしさを美しく奏でるハーモニー。シンプルなレリーフとデザインが、料理のおいしさを格調高く演出します。
用途
外食、従食、カフェテリア
材質
メラミン
容量(mL)
590
直径(Φmm)
148
高さ(mm)
64
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25846784
L-213I
¥
870
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください