16cmパン皿(ブルーロイヤル)

16cmパン皿(ブルーロイヤル) - スリーライン

高級洋食器として古くからヨーロッパで親しまれている、玉ねぎをアレンジした柄です。形状も優雅な曲線で、格調高くデザインされています。

用途外食、カフェテリア材質メラミン適合TK-170寸法(mm)163×14対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25846906ND-74RY
900
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする