スリーライン
23cmスープ皿(ブルーロイヤル)
高級洋食器として古くからヨーロッパで親しまれている、玉ねぎをアレンジした柄です。形状も優雅な曲線で、格調高くデザインされています。
用途
外食、カフェテリア
材質
メラミン
適合
293-OP
寸法(mm)
228×29
容量(mL)
510
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25846924
ND-101RY
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください