スリーライン
3ツ切ランチ皿(ブルーライン)
ブルーのシンプルなラインがどんなメニューにも調和します。カフェテリアなど食のシーンを選ばないベストアイテムです。
用途
従食、カフェテリア
材質
メラミン
適合
TK-100
形状
丸皿
寸法(mm)
231×35
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25847143
SF-101LBL
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください