スリーライン
菜皿(ブルーライン)
ブルーのシンプルなラインがどんなメニューにも調和します。カフェテリアなど食のシーンを選ばないベストアイテムです。
用途
従食、カフェテリア
材質
メラミン
適合
296-OP
寸法(mm)
180×32
容量(mL)
330
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25847168
SF-51BL
¥
900
¥
709
¥
780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください