スリーライン
汁椀(身)(趣器<汁椀>)
色柄、素材感、形。和の心を大切にした高級感漂うお椀です。上質なたたずまいが魅力です。
用途
外食、従食、病院、福祉
適合
M-145BK
寸法(mm)
115×66
容量(mL)
310
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25847195
M-144SK
メラミン
¥
1,260
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25847204
M-144SN
メラミン
¥
1,130
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25847186
M-144BK
ハイブリッドメラミン
¥
870
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください