曜日別特売

吸物椀(趣器<汁椀>)

吸物椀(趣器<汁椀>) - スリーライン吸物椀(趣器<汁椀>) - スリーライン吸物椀(趣器<汁椀>) - スリーライン吸物椀(趣器<汁椀>) - スリーライン

色柄、素材感、形。和の心を大切にした高級感漂うお椀です。上質なたたずまいが魅力です。

用途外食、従食、病院、福祉対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25847247M-706KKメラミン身のみ金彩103×69
1,220
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
25847256M-707KKメラミン蓋のみ金彩92×30
950
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
25847265M-706TMUメラミン身のみ溜内うるみ103×69
1,130
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
25847274M-707TMUメラミン蓋のみ溜内うるみ92×30
900
709
780(税込)
5日以内出荷
返品不可
25847283M-146KKメラミン身のみ金彩94×70
1,050
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
25847299M-147KKメラミン蓋のみ金彩82×32
900
709
780(税込)
5日以内出荷
返品不可
25847308M-146TMUメラミン身のみ溜内うるみ94×70
990
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
25847317M-147TMUメラミン蓋のみ溜内うるみ82×32
820
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
25847229M-706BKハイブリッドメラミン身のみ103×69
940
取扱い終了
25847238M-707BKメラミン蓋のみ92×30
730
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする